※寸法図
サカエ
サカエラック(傾斜棚仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
900~1000
700~800
900~1000
1200~1300
900
1200
1800
間口(mm)
1800
1200
1800
段数
3
3
4
5
棚段数
3
3
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56521562
品番
TSKTN2-1890DW
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
53
高さ(mm)
900~1000
間口(mm)
1800
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×550×900~1000
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
550
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
3
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
200
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
均等耐荷重(kg/段)
100
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.63MB)
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る