曜日別特売
SKTN2-1812DW サカエラック(傾斜棚仕様) サカエ 56521623

※寸法図

サカエラック(傾斜棚仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1200
間口(mm)1800
段数4
棚段数4
内容量1個注文コード56521623品番SKTN2-1812DW
参考基準価格(税別)¥140,100販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)73高さ(mm)1200間口(mm)1800段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1200ホワイト材質(本体)スチール奥行(mm)550耐荷重(kg/段)100棚段数4棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75均等耐荷重(kg/段)100
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.63MB)
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする