STN1-1512SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523845

 

STN1-1512SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523845
STN1-1512SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523845
STN1-1512SU4 ステンレスサカエラック サカエ 56523845

ステンレスサカエラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1500
奥行(mm)350
高さ(mm)1200
段数4
内容量1個注文コード56523845品番STN1-1512SU4
参考基準価格(税別)¥177,900販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質ステンレス段数4高さ(mm)1200幅(mm)1500奥行(mm)350均等耐荷重(kg/台)50質量(kg)41棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする