曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650リード(mm)6ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ注文コード56560928品番EAS4NY-E065-AZACD-1
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)650モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)単相 200-240ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする