MB-632EMUTP 小鉢 三信化工 56567367

小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)105高さ(mm)37梅十草注文コード56567367品番MB-632EMUTP
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
材質メラミン梅十草容量(mL)160直径(Φmm)105高さ(mm)37食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする