三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
37
色
サラダっこ
注文コード
56567446
品番
MB-632WSS
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
色
サラダっこ
容量(mL)
160
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
37
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器