三信化工
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
97×55
95×58
97×55
86×55
色
セリーン
カリブ
ふる里
花こころ
ルナデコール
セリーン
友花
葉音
技
容量(mL)
200
220
200
190
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56568252
品番
MC-13SER
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
メラミン
容量(mL)
200
寸法(mm)
97×55
色
セリーン
食器洗浄機
〇