曜日別特売

チップ WNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状等辺不等角六角形注文コード56574954品番WNMG080404-TM AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質AH630形状等辺不等角六角形穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56574954WNMG080404-TM AH63013061267WNMG080404-TM AH6225WNMG080404-TM AH630 チップ WNMG-TM タンガロイ 13061267チップ WNMG-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする