曜日別特売
NP3-6 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ 56577973

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)134
内容量1個注文コード56577973品番NP3-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。

用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯長さ(mm)134幅(mm)34箱高(mm)60総高さ(mm)64公称電圧(V)6バッテリー容量(Ah)(20時間率)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×34×64質量(kg)約0.65端子形状メールタブ#4.8充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※寿命は高温フロート加速寿命試験で得られた耐久期間を25℃での実使用状態の期間に換算推定した年数です。一定条件使用下で推定した期待寿命は、全ての条件下での蓄電池寿命を保証する値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき6,000/税込6,600

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする