用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯長さ(mm)151幅(mm)65箱高(mm)94総高さ(mm)97.5公称電圧(V)12バッテリー容量(Ah)(20時間率)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×97.5質量(kg)約2.65端子形状メールタブ#4.8充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25