※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ(mm)
90
151
181
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56578104
品番
NPH5-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
バッテリー容量(Ah)
(10時間率)5
長さ(mm)
90
幅(mm)
70
箱高(mm)
102
総高さ(mm)
106
公称電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×70×106
質量(kg)
2
端子形状
メールタブ#6.3
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)3年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
10
)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る