曜日別特売
NPH16-12T 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ 56578122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)181
内容量1個注文コード56578122品番NPH16-12T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。

用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器バッテリー容量(Ah)(10時間率)16長さ(mm)181幅(mm)76箱高(mm)167総高さ(mm)167公称電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×76×167質量(kg)6.2端子形状M5(ボルトナット)充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき6,000/税込6,600

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする