曜日別特売
LML1.0-26 1連はしご LML ロフト昇降用はしご 長谷川工業 56580012

1連はしご LML ロフト昇降用はしご

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全長(m)2.64
内容量1台注文コード56580012品番LML1.0-26
参考基準価格(税別)¥110,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)2.64質量(kg)5.8踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ/カラーアルマイト使用角度(°)75付属品フック1セット(2個)踏ざん踏面幅(mm)67パイプ長(mm)2106~2286外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)814~1145
注意
※フックの上下2ヶ所同時取付けはできません。
※フック位置は、予め決まっています。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする