曜日別特売
DB2.0-T4/5S110 ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 56580764

DB2.0-T4/5S110 ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 56580764
DB2.0-T4/5S110 ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 56580764
DB2.0-T4/5S110 ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 56580764

ライトステップ用片側手摺

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット適合機種DB4-8412・DBS4-8412・EWA-40・DB4-6412・DBS4-6412・DB5-10415・DBS5-10415・EWA-50注文コード56580764品番DB2.0-T4/5S110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,600

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種DB4-8412・DBS4-8412・EWA-40・DB4-6412・DBS4-6412・DB5-10415・DBS5-10415・EWA-50質量(kg)2.9手すり高さ(mm)1100
注意
※本体は含みません。手すりのみです。
※天板高さ2mを超えるものには、手すりを必ず装着してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする