曜日別特売
2151-125 シャツ(長袖) 2151-125 寅壱 56613698

2151-125 シャツ(長袖) 2151-125 寅壱 56613698
2151-125 シャツ(長袖) 2151-125 寅壱 56613698

シャツ(長袖) 2151-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スミグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード56613698品番2151-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
衿裏メッシュも心地いい。

スミグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル75、綿25機能速乾性、静電防止仕様衿裏メッシュ仕様、左胸・袖ペン差し付、ワンポイントテープ、袖口アジャスター種別長袖シャツ胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)81生地ソフトツイル色番77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする