曜日別特売
1781-125 長袖シャツ 1781-125 寅壱 56617006

長袖シャツ 1781-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード56617006品番1781-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

サイズ4L混率(%)綿100機能吸汗性仕様ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター種別長袖シャツ胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)63.5着丈(cm)82生地クレール色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする