寅壱
シャツ(長袖) 1450-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
ターコイズブルー
グリーン
サイズ
6L
S
5L
3L
4L
LL
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618056
品番
1450-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,760
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
グレー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
生地
ソフトツイル
色番
7