寅壱
シャツ(長袖) 1450-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ターコイズブルー
グレー
ターコイズブルー
グリーン
サイズ
5L
S
5L
3L
4L
LL
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618135
品番
1450-125
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
ターコイズブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、同色系ボタン、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
83
生地
ソフトツイル
色番
42