寅壱
半袖ポロシャツ 5677-621
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
濃紺
濃紺
赤
シルバー
サイズ
LL
5L
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56619474
品番
5677-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。
色
濃紺
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性
仕様
袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
色番
14
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。