曜日別特売
5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544

5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544
5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544
5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544
5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544
5677-621 半袖ポロシャツ 5677-621 寅壱 56619544

半袖ポロシャツ 5677-621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード56619544品番5677-621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。

サイズ3L混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性仕様袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)72色番21
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする