EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)50
リード(mm)3
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード56642103品番EAS2X-F005-AZAKD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,300
ストローク(mm)50形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)3モーターAZテーブルタイプX取付角寸法(mm)40×38リード(mm)3ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプモーター取付方向ストレートセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする