EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)100
リード(mm)6
ケーブル長(m)なし
内容量1個注文コード56642575品番EAS2X-E010-AZAK
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900
ストローク(mm)100形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZテーブルタイプX取付角寸法(mm)40×38リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレートセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする