EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)200
リード(mm)6
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード56643327品番EAS2NY-E020-AZAKD-1
参考基準価格(税別)¥96,300販売価格(税込)¥98,890
販売価格(税別)
89,900
ストローク(mm)200形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)1モーターAZテーブルタイプY取付角寸法(mm)30×38リード(mm)6ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプモーター取付方向ストレートセンサレールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする