ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイプライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(1.6kg)
1缶(14.4kg)
1缶(1.6kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.6kg)
注文コード
56646984
品番
3006239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
金属屋根の遮熱プライマー。
造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
特性
遮熱、さび止め
タイプ
硬化剤
主な用途
屋根、金属
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6kg
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
注意
※主剤のみ、硬化剤のみでは使用出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200