ニッぺ(日本ペイント)
ファイン4Fセラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(12.5kg)
注文コード
56651078
品番
1001525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
タイプ
主剤
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15kg
適応下地
コンクリート面(現場打ち)、モルタル仕上げ面、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付タイル、その他旧塗膜)、ALCパネル、鉄部
希釈率(%)
0~10(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
6(23℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12~0.14
注意
※本商品、優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコール類が、塗料液や硬化剤に混入しないようにしてください。また、空気中に含まれる水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し、冷暗所に保管してください。マスカーなどの封では不十分です。
※長期間の保管(6か月以上)は避けてください。また、開栓後はなるべく早く使い切ってください。
※過希釈して塗装した場合、十分な塗布量が得られない場合、工程を省略した場合、所定の塗膜性能が発揮されず、隠ぺい力不足・仕上り不良になります。必ず標準塗装仕様を厳守してください。