曜日別特売
3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435
3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435
3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435
3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435
3000375 1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 56652435

1液ファインシリコンセラUV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ND-112
ND-112
ホワイト(艶有り)
ホワイト(3分艶有り)
ND-104
ND-108
ND-146
ND-155
ND-174
ND-210
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
23-255
ND-010
ND-011
ND-012
ND-013
ND-050
ND-102
ND-103
ND-105
ND-109
ND-110
ND-111
ND-152
ND-184
ND-320
ND-322
ND-342
ND-343
ND-370
ND-371
ND-372
ND-373
ND-375
ND-376
ND-500
ND-501
ND-503
ND-530
内容量1缶(15kg)注文コード56652435品番3000375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。
水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。
外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます
最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
塗装時の発砲がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。
また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。

希釈率(%)
はけ・ウールローラー/3~8(1回目)、8~13(2回目)
エアレススプレー/3~8(1回目)、3~8(2回目)
用途戸建住宅・マンションND-112特性速乾主成分セラミック変性シリコン樹脂主な用途鉄、モルタル、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
関連資料:(3.53MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする