用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。
タイプ塗料液色淡黄色クリヤー主な用途鉄部希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.6kg希釈率(%)0~5油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(5℃)、1(23℃)、0.5(30℃)塗り重ね可能時間(時間)16時間以上10日以内(5℃)、4時間以上10日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13塗回数1