曜日別特売
3014565 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 56654273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3014565 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 56654273
3014565 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 56654273

Hi-CRデラックスエコⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ3分艶有り
内容量1缶(16kg)注文コード56654273品番3014565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

JIS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。

用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗りホワイト(新)特性速乾、さび止めタイプ3分艶有り主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2
注意
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)や塗料カス、スプレーダストなどは自然発火のおそれがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする