曜日別特売
3004013 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント) 56654307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニパックネオ 標準

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ艶消し
内容量1缶(16kg)注文コード56654307品番3004013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フタル酸樹脂塗料の標準品です。
肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。

用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。ホワイトタイプ艶消し主な用途建設機械、建設内外装膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性
関連資料:※製品カタログ(1.36MB)取扱説明書:(0.24MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする