曜日別特売
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207

1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207
1192630330205 ラピアス 寝具 掛布団カバー イケヒコ・コーポレーション 56657207

ラピアス 寝具 掛布団カバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は色・アズワン品番など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
パールグレー
アズワン品番
60-0541-94
注文コード
56657207
品番
1192630330205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

大人かわいいシンプルデザインのラピアスシリーズです。
ふわふわな極上のタッチ感で暮らしに幸せをお届けします。
表地にはフィラメント糸でふわふわなフェイクファーを使用しています。
毛羽立ちが少なく、耐久性にも優れています。
フェイクファーは毛が抜けにくいマイヤー織りで、毛足の長さは長すぎず使用感がほどよい約10mmを採用しました。
裏地には柔らかく、肌触りの良いフランネル生地を使用しています。
両面使用可能なリバーシブルタイプです。
着脱簡単な全開ファスナー付きで、洗濯の時に非常に便利です。
掛け布団を固定するひもが6か所ついています。
通常サイズより10cm長いロングサイズです。
洗濯機での丸洗いが可能なので清潔にご使用いただけます。
※本商品は、同シリーズでも色味が異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※フェイクファーは、毛足の向きによって色の見え方が変わるのが特長です。
※生産時期により同色でも若干色味が異なる場合がございます。
※使い始めは遊び毛が出る可能性がございますので、ご使用前に掃除機でやさしく吸い取ってください。
※滑らかな肌触りが特徴の製品です。
ご使用中の転倒にご注意ください。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

色
パールグレー
寸法(cm)
170×210
アズワン品番
60-0541-94
素材
表地=ポリエステル100%(フェイクファー)裏地=ポリエステル100%(フランネル)中袋=ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする