大 W900 (12W電球4個) JB看板灯 球付き(ガラス板付き) JB(日本ボデーパーツ工業) 56657530

※写真は大のイメージとなります。

JB看板灯 球付き(ガラス板付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード56657530品番大 W900 (12W電球4個)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
社名などを入れる看板灯にご使用ください。
奥行(mm)70縦(mm)250横(mm)900
関連資料:図面(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする