曜日別特売
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115

45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115
45639 ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 56659115

ディテールブラシ (ウルトラソフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)222
内容量1本注文コード56659115品番45639
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。

用途洗車、カーケアに全長(mm)222サイズM材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛ハンドル長さ(mm)176材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)46危険物の類別非危険物ブラシ径(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする