45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185

45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185
45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185
45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185
45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185
45646 マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 56659185

マイクロファイバーホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード56659185品番45646
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。

用途洗車、カーケアに全長(mm)450材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする