SIGNET(シグネット)
タイヤブラシ (ウッドハンドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
56659201
品番
45647
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
用途
洗車、カーケアに
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×55
材質(ブラシ部)
PP
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
25
危険物の類別
非危険物