38400.27-125BS いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660777

いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
先端寸法(mm)4.96
全長(mm)240
内容量1本注文コード56660777品番38400.27-125BS
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。根元六角付きです。

軸径(Φmm)6全長(mm)240サイズT27質量(g)115軸長(mm)125先端寸法(mm)4.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする