曜日別特売
V1-05S-2 ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業 56661696

V1-05S-2 ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業 56661696
V1-05S-2 ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業 56661696

ネックバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)形状ネックバルブ(ストレート弁)注文コード56661696品番V1-05S-2
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。

用途
高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁形状ネックバルブ(ストレート弁)材質(本体)SUSF316質量(g)500最高使用圧力(MPa)20接続【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)使用ガスO2(酸素)、N2(窒素)、Ar(アルゴン)、Air(空気)、H2(水素)、He(ヘリウム)、不活性ガス、C2H2(アセチレン)、C3H8(プロパン)、C3H6(プロピレン)、CNG(天然ガス)、C2H4(エチレン)、CH4(メタン)、C2H6(エタン)、CClF3(フロン13)、CHF3(フロン23)、CO2(炭酸ガス)、N2O(笑気ガス)、MAG(Ar 80%:CO2 20%)、CCl3F(フロン11)、CCl2F2(フロン12)、CBrF3(フロン13B1)、CHCl2F(フロン21)、CHCLF2(フロン22)、C4H10(ブタン)、C4H6(ブテン)、C4H8(1-ブテン)、C3H4(1,2-プロパジエン)、NH3(アンモニア)、EOG、Cl2+不活性ガス、SO2+不活性ガス、H2S+不活性ガス、NH3+不活性ガス、NO2(二酸化窒素混合ガス)、NO(一酸化窒素)Cv値0.44口径5設計温度(℃)-10~75
関連資料:(1.09MB)
注意
※パージ部に1MPa以上の高圧がかからないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする