曜日別特売
JNC265CPR JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンク ナビス(アズワン) 56662789

JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
56662789
品番
JNC265CPR
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥145,198
販売価格(税別)
¥131,998

軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。

付属品
ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
仕様
4段引出し Wレール
材質
【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)
560×475×945
質量(kg)
約40
色
ピンク
耐荷重(kg)
【引出し】50【全体】200
キャスター
Φ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)
560×475【補助天板】360×350
アズワン品番
8-9564-33
引出し有効内寸法(mm)
398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)
225×100×95
注意
※鍵は付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする