曜日別特売

モノタロウ

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム

(161件のレビュー)
1年間返品保証お客様組立品車上渡し
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1756×1156
内容量1枚注文コード56663008品番AW1800×1200
2月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------

付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
用途伝言・メモ書きに表示内容無地設置方式壁掛材質(表面)スチール種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)9.2種類壁掛け・無地本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×13×1200(粉受部含む場合46)寸法BC(mm)1187有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1756×1156寸法AB(mm)1787
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)は取り外しすることはできません。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
※付属しているネジの長さは27mmです。取付側の厚さが27mm以下の場合は、ネジが通貫してしまうので、木製ブロックを挟むことをお勧めします。

高い耐久性、変わらない消しやすさ
アルミフレームの枠ホワイトボードの文字を消す

アルミフレームの枠を太くすることで耐久性を上げました。
何回書いて消しても消しやすさが変わらないので長く使うことができます。

>ハニカム構造
ハニカム構造で軽量&高強度!

衝撃に強いハニカム構造の段ボールを芯材に使用しているから、軽いのに高強度を実現。

ホワイトボード縦横
縦横どちらでも壁面取付可能!

縦横どちらでも壁面に取り付けられるので、場所を選ばずどこでも使用可能です。

ホワイトボードにマグネット
マグネットもしっかりくっつく!

各種ミーティングや掲示に必須のマグネットが貼り付け可能です。貼り付け強度も十分なので、手を煩わせることもありません。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
軽量で持ち運びが便利
(注文コード 61195532)
測量時

軽量で持ち運びが便利。マーカーを消した時もきれいに消える。

頑丈に出来ている
(注文コード 61195557)
メンバーの行動予定表として利用

フレームがアルミ製であり、他社の製品に比較して価格の割には頑丈に出来ている。同価格では他社では、塩ビフレームのきゃしゃな物になってしまう。大変満足しています。

簡単なスケジュール管理
(注文コード 61195557)
スケジュール管理

簡単なスケジュール管理を行うために購入しました。 何度も書き直すものなので、大きいもので軽いものを探していたのでちょうどよかったです。 値段も安くて助かりました。

軽量で壁面にも取り付けやすい
(注文コード 61195593)
学習塾 掲示板

軽量で壁面にも取り付けやすかったです。磁力も強く、たくさんの貼付にも十分対応してるので、2個目注文しました。

安い!性能問題なし!
(注文コード 61195593)
諸々の作業時

デカい!安い!性能問題なし!なかなかこのサイズのホワイトボードはホームセンターでは手に入りません。

インクもきれいに消せました
(注文コード 61195575)
機材の管理

作りもしっかりしていて使いやすかったです。 インクもきれいに消せました。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 】 伝言・メモ書きに.
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56663008AW1800×120089638413PPGI46AW1800×1200 壁掛ホワイトボード WRITEBEST 89638413壁掛ホワイトボードWRITEBEST1枚
24,980
税込27,478
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61195557
2025-12-22
用途: 事務所のメモ書き等

古いホワイトボードを使用していましたが文字が消えにくくなってきたので
こちらのホワイトボードに変えました。
使い勝手が良さそうです。

2026-03-11
用途: 説明
株式会社REPARO

使用した感じは普通にイイと思います。
残念なのは、届いた時点で点々と盤面にヘコミがありました。
商品が安価なので仕方ないと、そのまま使っています。
なので2つ減点で普通評価です。

2025-11-18
用途: メモの代わりで使用しています。
有限会社巧揚鉄工所

大きさも手頃で余ったスペースに掛けられてちょうどいいです。
線引きしていないので自由に使えていいです。

対象商品 : 61195557
2025-06-05
用途: 家事や買い物のメモ書き
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のマグネット付きペンがくっつくので、便利。
壁掛け用金具が邪魔なので、コーナーのプラスチックを一旦はずし、金具を取り外し、壁ピタになるようにネジ込みした。ちょっと手間がかかるが、壁ピタで安定して取り付けるには、金具いらず、コーナー4つのネジ穴を使えば良い。
いまのところ、拭き取りやすいい、書きやすい。今後表面がいたんで来ないかを見て長持ちにかんしてのコメントを入れさせていただきます。

2が参考にしています
2025-07-02
用途: 事務所の掲示板として使用
タカオ電気株式会社建設業・工事業

掲示物をマグネットで留めることができるホワイトボードを探していました。他のメーカーでは2万円ほどするものもあり、躊躇していましたが、モノタロウではその半値以下だったので購入しました。思った以上にしっかりしたつくりなので購入してよかったです。

2025-07-14
用途: 指示ペーパー表示に
釣井造船

マグネットボードと違って各種指示ペーパーをマグネットで強力に貼り付けることができます。また、軽量で壁に負担がないので気軽に掛けられます。

2025-07-29
用途: 掲示用

アルミのふちが広めで案外目立ちますが、安価で良い品です

2025-06-05
用途: メニューなど
不動産業

手ごろな大きさで、しっかりした作りです。スタンドにセットできるし、壁掛けにもなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
縦掛けでの使用は可能でしょうか。
回答:
可能でございます。フレームの取付穴をご使用下さい。
※取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
2021-08-20
質問:
裏面にも磁石は使用出来ますでしょうか。
回答:
裏面に磁石はつきません。
1が参考にしています
2021-08-20
すべてのFAQを表示する

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする