秦運動具工業 (HATAS)
THE TUBE トレーニングチューブ ループ ハード パープル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
56663498
品番
20R5200H
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質
ラテックス
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
280
長さ(cm)
208(ループ状:100)
強度(g)
16~39
アズワン品番
68-6625-52