1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541

1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541
1193440372416 いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm イケヒコ・コーポレーション 56663541

いびき軽減 寝具 変形枕 ネイビー 35×64cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
56663541
品番
1193440372416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

理想の寝姿勢をつくり、いびきなどの睡眠時の悩みを解消する枕です。
頚椎をサポートすることで理想の寝姿勢をつくります。
低反発素材で、身体に合わせて使用できます。
仰向け寝以外にも、横向け寝、うつ伏せ寝、などいろいろな用途で使えます。
※効果には個人差があります。
効果を保証するものではありません。

厚さ(mm)
約100
寸法(cm)
35×64
アズワン品番
60-0534-07
素材
素材=カバー・ポリエステル65%、レーヨン35% 中材・低反発ウレタンフォーム(モールド製法)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする