8100 さわやかチェアPTO オゾン消臭 ウチエ 56664426

8100 さわやかチェアPTO オゾン消臭 ウチエ 56664426
8100 さわやかチェアPTO オゾン消臭 ウチエ 56664426

さわやかチェアPTO オゾン消臭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード56664426品番8100
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,898
販売価格(税別)
118,998

オゾン消臭器付きで気になる臭いを軽減します。
体格、身体状況などに合わせて、背シートの奥行が調節できます。
足引きスペースがありますので、立ち上がりがラクに行えます。
バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。
軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。
お座りパッドは取り外しできますので陰干しすることができます。
柔らかな便座なので長時間座る方にも適しています。また取り外して洗えるので清潔にご利用いただけます。尿ハネガード付き。
移動用車輪付きなので、お掃除などの際のちょっとした移動が楽です。また脚ゴム付きなので滑りにくく安全です。
※人を乗せたままでの移動はできません。

仕様ソフト便座材質本体/天然木、便座/(表)EVA(裏)ABS、バケツ・二重バケツ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)【肘から便座】190/215/0240質量(kg)18.5高さ(mm)【便座】370~460(4段階、30刻み)奥行(mm)【便座】435耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×595×815~905キャスター径(Φmm)50座幅(mm)445アズワン品番68-9549-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする