エヌビー社
伝えるきもち便箋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1冊
罫
縦罫10行
柄
デンファレ(洋ラン)
注文コード
56681117
品番
5300204
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
罫・柄
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
奉書紙/鳥の子紙
色
2色アソート
サイズ
B5
枚数
18枚
寸法(縦×横)(mm)
250×173
柄
デンファレ(洋ラン)
罫
縦罫10行