曜日別特売
323273 皮革調ブックカバー TTC 56695932

 

323273 皮革調ブックカバー TTC 56695932
323273 皮革調ブックカバー TTC 56695932
323273 皮革調ブックカバー TTC 56695932

皮革調ブックカバー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚サイズ文庫大注文コード56695932品番323273
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

扱いやすい合皮タイプのブックカバー。
本の厚さにあわせて調整でき、お手持ちの本にジャストフィットします。
厚表紙の本にもカバー帯部分のジグソーを外すことで無理なくかぶせることができます。
貼ってはがせて読み出し行がすぐ分かる、便利なくっつきしおり付き。

サイズ文庫大本体寸法(mm)高さ157×幅297収納寸法(mm)高さ153×幅242材質発泡PVC適合サイズ(mm)高さ150×幅106
注意
※高温で変形することがあります。
※粘着テープにホコリなどがつかないようご注意ください。
※くっつきしおりの接着面にインキやトナーがつく場合があります。
※念のためテストしてからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56695826
2023-08-03
用途: 参考書のカバーに使用
製造業

手触りが良く、ピッタリ本に合うので重宝しています。使い潰すので耐久性はあまり気にしていませんが、十分だと思います。

対象商品 : 56695853
2018-10-29
用途: ブックカバー

想定したサイズピタリでいい具合です。別サイズが必要になったらこのシリーズは上位候補です。

対象商品 : 56695957
2018-07-07
用途: ブックカバーとして使用

皮革製ではありませんでした。本当の材質は発泡PVCです。
騙されました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに確認しましたところ、皮革製ではなく発砲PVC製であったいうことがわかりました。商品名は皮革調に訂正させていただきました。ご指摘有難うございました。返品手続きにつきまして、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする