※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
セムコーポレーション
BIGカートリッジ(ワインド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ろ過精度(μ)
10
5
10
25
50
75
100
150
全長(mm)
254
251
254
508
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716442
品番
TPKB250-10
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過
ろ過精度(μ)
10
適合機種
PPB250用
全長(mm)
254
最大流量(L/min)
57
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
114
最高使用温度(℃)
71