曜日別特売
TPKB250-150 BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーション 56716494

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

BIGカートリッジ(ワインド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ろ過精度(μ)150
全長(mm)254
内容量1個注文コード56716494品番TPKB250-150
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過ろ過精度(μ)150適合機種PPB250用全長(mm)254最大流量(L/min)160材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする