セムコーポレーション
サウンドレスブロワー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
回転数(min
-1
[r.p.m])
約5100
約6200
約4900
約5100
約5500
最大流量(L/min)
4500
500
2750
3400
4500
5800
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716878
品番
CB-370
参考基準価格(税別)
¥737,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途
メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
回転数(min
-1
[r.p.m])
約5100
電源(V)
200
最大流量(L/min)
4500
モーター出力(kW)
3.7(4P)
最大吐出圧力(kPa)
18.9
処理量
4500L/min
吐出口径(Φmm)
89(ゴムスリーブ)
最大使用圧力(kPa)
18.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません