曜日別特売
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973

21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973
21806 HTS ビット SIGNET(シグネット) 56717973

HTS ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズHTS4
内容量1個注文コード56717973品番21806
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

航空機用ビットシリーズが新登場。

全長(mm)25先端サイズHTS4先端形状HTS本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする