SIGNET(シグネット)
MOR-TORQビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端サイズ
#000
#000
#00
#0
#1
#2
#3
#4
#5
全長(mm)
25
25
32
57
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56717982
品番
21720
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)
25
先端サイズ
#000
先端形状
MOR-TORQ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭