331-6023-02 太陽化学 EPOエポキシシンナー 太陽化学 56718962

太陽化学 EPOエポキシシンナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3.7L)
内容量1缶(3.7L)注文コード56718962品番331-6023-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。

主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.7L危険物の性状非水溶性
注意
※掲載商品は、特注依頼品となりますので、問い合わせはモノタロウまでお願いいたします。(太陽化学への直接のお問い合わせは、ご遠慮願います。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56718962
2021-02-25
用途: エポキシ塗料の希釈

エポキシ塗料の希釈に使用しました。使い勝手は問題ありません。4L缶で購入できることはありがたいです。

対象商品 : 56718978
2021-01-05
用途: 竿制作に使用。
the kuramichi rod co製造業

専門メーカーなので竿制作用と比べると、内容量が多くお得。小分けして使っています。

対象商品 : 56718953
2020-06-30
用途: 出張先に届けてくれることが!
プロボックス株式会社建設業・工事業

仕事で遠方での溶剤調達に苦戦したましたがモノタロウで購入できるのは本当に重宝します。
専門店で購入するものと思ってましたが専用シンナーがネットでポチするだけで
手要らずですね!

1が参考にしています
対象商品 : 56718978
2020-02-29
用途: 付着塗料の洗浄と油汚れの洗浄
建設業・工事業

価格もリーズナブルで市販のうすめ液などと比べない溶解力もかなり強いので、おすすめできます。

対象商品 : 56718978
2019-01-27
用途: ユカロック2000で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ユカロック2000を始めて使いましたが、万が一と思って買っといてと買ったシンナーです。
ユカロック2000の原液のままローラーで塗りましたが粘って硬くて疲れるし伸びません。1Lに約50CCほど希釈して使うと良く伸びて塗りやすくなります。厚塗りしたい場合は不要です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする