商品レビューを投稿する内容量1個仕様Φ5/16"ワンタッチ管継手付注文コード56729346品番SX3000-51-16A
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7